Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 1nF, 3kV dc, Y5P, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805132
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805132
EAN/GTIN:
     5059045084525
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Kapazität = 1nF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5P
Durchmesser = 11mm
Entstörklasse = Class II
Toleranz Plus = +10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5P
Durchmesser:
11mm
Entstörklasse:
Class II
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805132, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP302102K090D20C7H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.