Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 1nF, 6kV dc, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805131
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805131
EAN/GTIN:
     5059045084518
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Kapazität = 1nF
Spannung = 6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 8mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
8mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805131, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YU602102M070B20C0H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.