Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 1nF, 2kV dc, Y5P, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805110
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805110
EAN/GTIN:
     5059045084303
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Kapazität = 1nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = YP20210
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5P
Durchmesser = 9.5mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
YP20210
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5P
Durchmesser:
9.5mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805110, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP202102K080D20C5H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.