Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 1nF, 6kV dc, Y5P, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804847
EAN/GTIN:
     5059045083931
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Kapazität = 1nF
Spannung = 6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = YP602
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5P
Durchmesser = 12mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kapazität hat einen nichtlinearen Temperaturkoeffizient Große Kapazität in kleiner Größe Epoxidharzbeschichtung für 2-kV-Teile Halogenfreie Produkte sind erhältlich Vielzahl von allgemeinen Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
YP602
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5P
Durchmesser:
12mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1804847, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP602102K100B20C0H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,71*
€ 67,4849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,90*
€ 66,521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,37*
€ 61,1303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.