Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 1nF, 3kV dc, Y5P, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804841
EAN/GTIN:
     5059045083870
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Kapazität = 1nF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = YP302
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5P
Durchmesser = 11mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kapazität hat einen nichtlinearen Temperaturkoeffizient Große Kapazität in kleiner Größe Epoxidharzbeschichtung für 1-kV-, 2-kV- und 3-kV-Teile Halogenfreie Produkte sind erhältlich Vielzahl von allgemeinen Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
YP302
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5P
Durchmesser:
11mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1804841, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP302102K090DAFD7H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,90*
€ 65,331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,59*
€ 61,3921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,40*
€ 57,596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,30*
€ 56,287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,53*
€ 48,2307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.