| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1804832 Herst.-Nr.: 1804832 EAN/GTIN: 5059045083788 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 1nF Spannung = 2kV dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±20% Dielektrikum = Y5U Durchmesser = 8mm Entstörklasse = Class II Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik°C
Kapazität hat einen nichtlinearen Temperaturkoeffizient Große Kapazität in kleiner Größe Epoxidharzbeschichtung für 2-kV-Teile Halogenfreie Produkte sind erhältlich Vielzahl von allgemeinen Anwendungen Weitere Informationen: | | Kapazität: | 1nF | Spannung: | 2kV dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±20% | Dielektrikum: | Y5U | Durchmesser: | 8mm | Entstörklasse: | Class II | Materialfamilie des Dielektrikums: | Keramik°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1804832, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YU202102M060BAND5H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors |
| | |
| |