Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 1nF, 2kV dc, LR, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804818
EAN/GTIN:
     5059045083641
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Kapazität = 1nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = LR
Durchmesser = 10.5mm
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik

Geringere Wärmeableitung aufgrund des geringen dielektrischen Verlustes des Keramikmaterials zulässig Der Betriebstemperaturbereich ist bis zu 125 °C garantiert Beschichtet mit schwer entflammbarem Epoxidharz Halogenfreie Produkte sind erhältlich Ideal für den Einsatz an Hochfrequenz-Impulsstromkreisen wie z. B. einer horizontalen Resonanzschaltung für CTV- und Klemmdiodenschaltungen zum Schalten von Netzteilen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
LR
Durchmesser:
10.5mm
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1804818, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, LR202102K090D20C7H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,08*
€ 125,0452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,38*
€ 121,8322
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,58*
€ 106,6002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,35*
€ 95,6165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.