Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RSMDO-2104EX Mixed-Domain Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RSMDO-2104EX Mixed-Domain Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1804802
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804802
EAN/GTIN:
     5059045083511
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Bandbreite = 100MHz
Oszilloskop-Form = Mixed-Domain
Serie = RSMDO-2000EG
Interface = CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = TFT LCD, WVGA
Signalform-Aktualisierungsrate = 120000
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 8Zoll
Zufalls-Abtastrate = 1 GS/s
Vertikalauflösung = 8 bit
Anstiegszeit = 3.5ns

Digitale Oszilloskope der Serie RS Pro RSMDO-2000EX mit digitalem Speicher. Wir stellen vor: Die digitalen Oszilloskope der Serie RSMDO-2000EX von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO, eine Serie hochgenauer MDO (Mixed-Domain-Oszilloskope) mit einer Vielzahl von Funktionen, die für das Testen und Messen der Bandbreite und Wellenform elektronischer Signale unerlässlich sind. Die Serie RSDM-2000EX bietet Oszilloskope mit 100 und 200 MHz, mit 2 oder 4 Kanälen für eine Vielzahl von Anwendungen. Modelle mit zwei analogen Kanälen bieten eine Echtzeit-Abtastrate von 1 GSa/s pro Kanal; Modelle mit vier analogen Kanälen bieten eine maximale Echtzeit-Abtastrate von 1 GSa/s. Jedes Oszilloskop dieser Serie umfasst einen integrierten Spektrumanalysator, einen Arbiträrsignalgenerator, ein DMM mit 5000 Zählwerten und ein 5-V/1-A-Netzteil mit einem 8-Zoll-WVGA-TFT-LCD-Display, mit dem Sie Ergebnisse in Echtzeit deutlich anzeigen können. Mit der Advanced Technology hinter der Serie RSDM-2000 können Benutzer das Signalspektrum analysieren. Im Vergleich zur FFT (Fast Fourier Transform) des gängigen Oszilloskops ermöglicht die RSMDO-2000E-Serie Ingenieuren die effektive Durchführung von Signalmessungen im Frequenzbereich mit Präzision. RSMDO-2000EX-Modelle sind die einzigen Oszilloskope, die mit einem DMM (Digital-Multimeter) und einem Netzteil in der T ;M-Industrie ausgestattet sind und ein wirklich leistungsfähiges und einzigartiges Gerät bieten. Das hochgenaue DMM bietet Tests für ACV, DCV, ACA, DCA, Widerstand, Diode und Temperatur und kann die DSO-Fähigkeiten der Spannungs- und Strommessgenauigkeit stärken. Die Serie MDO-2000EX bietet außerdem ein DC-Netzteil mit zwei unabhängigen und einstellbaren 5-V/1-A-Ausgängen, die die Entwicklungsplatine und das IoT-Modul (Internet of Things) des häufig verwendeten 8051/Arduino/ESP8266/MSP430 in Mikroprozessoren und Mikrocontroller-Experimenten versorgen können. Eigenschaften und Vorteile. ausgestattet mit DMM und Netzteil, mit einem wirklich einzigartigen MDO wahlweise erhältlich mit 100 oder 200 MHz Bandbreite 2-Kanal- und 4-Kanal-Modelle erhältlich 8-Zoll-WVGA-TFT-LCD-Display zur klaren Anzeige der Ergebnisse Kostenlose Frequenzgang-Analysatorsoftware Hochpass-, Tiefpass- und Bandpassfilterfunktionen Aktualisierungsrate bis zu 120.000 WFM/s. Echtzeit-Abtastrate pro Kanal: 1 GSa/s (2-Kanal-Modelle); maximale Echtzeit-Abtastrate: 1 GSa/s (4-Kanal-Modelle) Ausgestattet mit einem Spektrumanalysator; ein Zweikanal 25 MHz AWG Maximal 1M FFT bietet Messungen mit höherer Frequenzbereichsauflösung 29000 segmentierte Speicherabschnitte und Wellenform-Suchfunktionen Serielle I2C/SPI/UART/CAN/LIN-Bus-Trigger- und Dekodierfunktionen Datenprotokollfunktion, mit der Sie Signaländerungen bis zu 1000 Stunden verfolgen können Masken-Testfunktion und Netzwerkspeicherfunktion Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Host-Anschluss x 1, USB-2.0-Hochgeschwindigkeits-Geräteanschluss x 1 Aktualisierungsrate der Signalform bis zu 120.000 WFMS/s. Anwendungen. Oszilloskope sind ein unentbehrliches Werkzeug zum Erfassen, Messen und Analysieren elektrischer Signale. Sie werden in einer Vielzahl von Berufen und Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Elektroingenieure Techniker Gesundheitswesen Ärzte Kfz. Was ist der Unterschied zwischen einem Mixed-Signal-Oszilloskop und einem Mixed-Domain-Oszilloskop?. Obwohl sowohl Mixed-Signal-Oszilloskope als auch Mixed-Domain-Oszilloskope eine Reihe von Tests und Messungen von elektrischen Signalen durchführen können, bieten beide verschiedene Merkmale. Ein MDO hat beispielsweise ability, das gleiche Signal wie zeitsynchronisierte, zeitbereichsinterne und frequenzbereichsinterne Traces gleichzeitig anzuzeigen, während ein MSO eine ähnliche Ansicht von zwei verschiedenen Signalen, in der Regel vom gleichen Gerät, anzeigt. Sind Sonden im Lieferumfang enthalten?. Die RS Pro Oszilloskope der Serie RSMDO-2000EX sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber wir bieten eine Vielzahl von hochwertigen und zuverlässigen Oszilloskoptastköpfen unserer eigenen Marke RS PRO. Umfasst sie eine Garantie?. Die RS Pro RSMDO-2000EX-Serie umfasst eine 3-jährige Garantie (außer Sonden und LCD-Anzeigefeld).
Weitere Informationen:
Bandbreite:
100MHz
Oszilloskop-Form:
Mixed-Domain
Serie:
RSMDO-2000EG
Interface:
CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
TFT LCD, WVGA
Signalform-Aktualisierungsrate:
120000
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
8Zoll
Zufalls-Abtastrate:
1 GS/s
Vertikalauflösung:
8 bit
Anstiegszeit:
3.5ns
Weitere Suchbegriffe: 1804802, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, RS PRO, RSMDO2104EX, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,76*
€ 2.493,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,00*
€ 2.478,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,05*
€ 2.430,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,46*
€ 2.327,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,75*
€ 2.320,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.