Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamamatsu Fotodiode Sichtbares Licht 560nm, THT 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1802609
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S13948-01SB
EAN/GTIN:
     5059045951421
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 560nm
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Wellenlänge min. = 300nm
Wellenlänge max. = 820nm
Fallzeit typ. = 2.5ms
Höhe über Panel = 3.5mm
Durchmesser = 5mm
Regelanstiegszeit = 6ms
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
560nm
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Wellenlänge min.:
300nm
Wellenlänge max.:
820nm
Fallzeit typ.:
2.5ms
Höhe über Panel:
3.5mm
Durchmesser:
5mm
Regelanstiegszeit:
6ms
Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, 1802609, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Hamamatsu Photonics, S1394801SB, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.