Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1800194
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
SSW-108-01-T-S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4.7A
Betriebsspannung = 465 V, 655 V.
Serie = SSW
Kontaktbeschichtung = Zinn
Diese Lötfahnen-Buchsenleiste zeichnet sich durch hohe Haltkraft, kostengünstige Tiger Buy™-Kontakte mit oberflächenmontierten oder durchkontaktierten Endstücken in ein-, zwei- und dreireihiger Ausführung aus. Gerade oder rechtwinklige Stifte sind für Standardeinschubkraft oder niedrige Einschubkraft erhältlich, um sie mit 0,025-Zoll-Vierkantkontaktstift-Anschlussklemmen zu verbinden.Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 150 Stifte Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit niedriger Einsteckkraft mit Standard-Lötfahnen Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4.7A
Betriebsspannung:
465 V, 655 V.
Serie:
SSW
Kontaktbeschichtung:
Zinn
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplattenbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenbuchse 8polig
,
1800194
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplattenbuchsen
,
Samtec
,
SSW10801TS
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Sockets
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,595*
€ 1,398*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,457* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen (
entspricht € 548,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HARWIN M20-7820842 BUCHSENLEISTE, 8POS, 2.54MM, 1REIHE
Harwin
M20-7820842
ab € 0,684*
Ähnlich
Molex Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Molex
901471108
ab € 0,82*
Ähnlich
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Samtec
SSW-108-01-G-S
ab € 0,792*
Ähnlich
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Samtec
SSW-108-01-F-S
ab € 0,643*
Ähnlich
Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Samtec
SSW-108-01-S-S
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen