Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448104
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901471108
EAN/GTIN:
     5059039324231
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckbar
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 350 V
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 90147
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckbar
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
350 V
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
90147
Weitere Suchbegriffe: printklemme 8 polig raster 2,54 mm, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, 1448104, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 901471108, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2080
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,07*
10
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,80*
1 Tag
103
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 4,16*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 4,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2080 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.080 Stück
Mindestbestellmenge: 2080 Stück ( entspricht € 2.225,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
SSQ-108-01-G-S
ab € 0,898*
Ähnlich
Samtec
SSW-108-02-G-S
ab € 1,05*
Ähnlich
Samtec
SSW-108-01-T-S
ab € 0,595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.