Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique OsiSense XC Endschalter, Stab, 4-polig, 2NC/2NC, IP 66, Metall, 3A Anschluss PG13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799869
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKMR54D1
EAN/GTIN:
     3389110681949
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig
Kontakt-Konfiguration = 2NC/2NC
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 3A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 125V
Anschlussausführung = PG13
Serie = OsiSense XC
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Einbaulage = Vertikal

IEC-Endschalter speziell für spezifische Anwendungen wie Hebezeuge, Bergbau, Mineral- und Metallabbau sowie RiemenfördererEndschalter XCKMR - Hebel mit Kreuzstangen mit Rastung 6 mm - 2 x (2 Öffner) - langsam - Pg13
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig
Kontakt-Konfiguration:
2NC/2NC
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
3A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
125V
Anschlussausführung:
PG13
Serie:
OsiSense XC
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Einbaulage:
Vertikal
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, schneider electric positionsschalter ip66, endlagenschalter, endlagenschalter schneider electric, 1799869, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKMR54D1, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.