Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com, USB 3.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB C, USB, Netzteil, 100 x 60 x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com, USB 3.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB C, USB, Netzteil, 100 x 60 x 24mm
StarTech.com, USB 3.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB C, USB, Netzteil, 100 x 60 x 24mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1798038
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30A3A1CST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB 3.0
USB-Anschlusstyp = USB A, USB C
Stromversorgung = Netzteil
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 100 x 60 x 24mm
Tiefe = 60mm
Höhe = 24mm
Breite = 100mm

HB30A3A1CST USB-Hub mit 4 Anschlüssen Dieser USB 3.0-Hub mit 4 Anschlüssen macht aus dem USB-A-Anschluss Ihres Laptops oder Desktops zwei standardmäßige USB-A-Anschlüsse, einen USB-A-Schnellladeanschluss und einen USB-C™-Anschluss. Vergrößern Sie die Reichweite von USB-Geräten, indem Sie diesen Hub als mittleren Verstärker nutzen. Schließen Sie weitere Geräte schnell und einfach an Der Hub mit 4 Anschlüssen wurde für einen einfachen Anschlusszugriff entwickelt, wenn der Hub auf Ihrem Schreibtisch montiert ist oder dort liegt.Die Hub-Anschlüsse sind mit genügend Platz zwischen ihnen verteilt, um Ihre USB-Geräte einfach ein- und auszustecken, ohne dass Sie andere Geräte von benachbarten Anschlüssen ausstecken müssen.Mit zusätzlichen USB 3.0-Anschlüssen können Sie die Produktivität steigern und mehr Geräte an Ihren Computer anschließen oder einfach den Aufwand vermeiden, angeschlossene Geräte auf Ihrem Laptop mit einer begrenzten Zahl von Anschlüssen auszustecken. Der USB-C-Anschluss ist ideal, um neue USB-C-Geräte, wie ein externes USB-C-Laufwerk, an einen traditionellen USB-A-Anschluss Ihres Computers anzuschließen.Perfekt für IT-Experten oder alle Benutzer, die regelmäßig ihre Geräte anschließen und trennen. Genießen Sie den Komfort von fest installierten Geräten oder Desktopgeräten Dieser Hub ist das perfekte Zubehör für einen Laptop oder einen Desktop-Arbeitsplatz mit einem robusten Metallgehäuse, das den Belastungen des täglichen Gebrauchs standhält.Mit der mitgelieferten Wandhalterung können Sie den Hub an einer Oberfläche, wie einem Desktop oder an einer Wand montieren, um Ihren Anforderungen besser zu entsprechen. Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen Geräte Mit dem verfügb
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB 3.0
USB-Anschlusstyp:
USB A, USB C
Stromversorgung:
Netzteil
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
100 x 60 x 24mm
Tiefe:
60mm
Höhe:
24mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1798038, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, HB30A3A1CST, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 44,17*
€ 59,83*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,31*
€ 59,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,77*
€ 63,52*
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 65,71*
€ 3,50*
ab € 52,40*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.