Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar, USB-Stick, 64 GB, USB 3.0, AES-256, Fingerprint F35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lexar, USB-Stick, 64 GB, USB 3.0, AES-256, Fingerprint F35
Lexar, USB-Stick, 64 GB, USB 3.0, AES-256, Fingerprint F35
Artikel-Nr.:
     108EL-1797964
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LJDF35-64GBEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kapazität = 64 GB
Modell = Fingerprint F35
USB-Spezifikationen = USB 3.0
Verschlüsselungsebene = AES-256

Lexar JumpDrive F35 ist eines der sichersten USB 3.0-Flash-Laufwerke auf dem Markt und verwendet eine ultraschnelle Fingerabdruck-Authentifizierung, mit der Sie Ihre Daten in weniger als einer Sekunde vor unbefugten Benutzern schützen können. Die F35 kann bis zu 10 Fingerabdruck-IDs speichern, sodass nur Sie und Ihre engsten Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Dateien haben. Es verfügt außerdem über eine einfache Einrichtung ohne Softwaretreiber, sodass Sie schnell mit der Übertragung Ihrer Dateien mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s* beginnen können. Und für zusätzliche Sicherheit bietet es auch eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer wertvollen Dateien. Drei Jahre eingeschränkte Garantie. Teilen Sie Ihr Laufwerk - bis zu 10 Fingerabdruck-IDs. Dieses Laufwerk kombiniert eine Integration von sicherer Datenspeicherung und biometrischer Technologie, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Wählen Sie bis zu 10 Personen aus, und jeder eindeutige Fingerabdruck wird für den Zugriff auf die sichere Partition des Laufwerks gespeichert. Get Recognized in weniger als einer Sekunde. Legen Sie Ihren Finger auf das Laufwerk, und wenn Sie den Lichtblitz sehen, können Sie den ganzen Tag lang mit Strom versorgen. Einfache Einrichtung. Schließen Sie einfach Ihr Laufwerk an, und verwenden Sie die Anwendung zum Einrichten von Passwörtern, zum Erfassen von Fingerabdrücken und zum Verwalten von Benutzern.
Weitere Informationen:
Kapazität:
64 GB
Modell:
Fingerprint F35
USB-Spezifikationen:
USB 3.0
Verschlüsselungsebene:
AES-256
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 64gb, flash stick, 1797964, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, USB Sticks, Lexar, LJDF3564GBEU, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.