Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Klett Weiß 16 mm x 5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Klett Weiß 16 mm x 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1797181
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797181
EAN/GTIN:
     5059045082101
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Länge = 5m
Breite = 16 mm
Farbe = Weiß
Material = Nylon 66
Typ = Klett

RS PRO Klettverschlussrollen Die neuen RS PRO Klettbänder bieten eine Reihe von äußerst Durable Klettverschlüssen, mit denen Sie Ihre Kabel und Drähte effizient verwalten können. Die RS PRO-Reihe von Klettbändern und -spulen ist ebenfalls in verschiedenen Farben erhältlich, sodass Sie Ihre Kabel entsprechend farblich kennzeichnen können. Sowohl das Schlaufenband als auch das Hakenband bestehen aus einem weichen, aber robusten, nicht scheuernden Material, wodurch das Risiko einer Beschädigung von Drähten und Kabeln verringert wird. RS PRO Klettbandspulen können auch auf die gewünschte Länge geschnitten werden, wodurch sie ein sehr vielseitiges Selbstklebeband sind. Klettverschlüsse können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, bei denen eine temporäre Verbindung erforderlich ist, um Leitungen und Kabel in Ordnung zu halten, nicht nur um sie ordentlich zu halten, sondern auch um das Risiko von Unfällen wie Stolpern und Stürzen zu minimieren. Die Durable Konstruktion der Klettverschluss-Bandbefestigung RS PRO sorgt dafür, dass sie länger intakt bleiben und mehreren Abtrennungen des Bandes standhalten. Unsere RS PRO-Serie bietet eine große Auswahl an langlebigen und zuverlässigen Produkten, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Jedes RS PRO-Produkt wurde strengen Tests unterzogen und auf die Einhaltung anspruchsvoller Industriestandards getestet, um qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten, auf die Ingenieure weltweit vertrauen. Eigenschaften und Vorteile • Schnelles und bequemes Bündeln von Kabeln und Drähten nach Kategorie • Schnelle und einfache Montage • Textile Materialien verhindern Beschädigungen der Kabel • Rollen können leicht auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden • Vielfältige Farben, die bei der weiteren Organisation helfen • Anschließend an einer Reihe von Materialien durch Kleben, Nähen, Heften und vieles mehr Warum einen Klettverschluss verwenden? Im Gegensatz zu Klebeverbindungen können Klettverschlüsse für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B. das Aufbewahren von Leitungen für ein PA-System, das Zusammenhalten von Kabeln und Drähten in einem Büro und vieles mehr. Sie sind extrem schnell und einfach zu installieren und äußerst vielseitig, sodass Sie von einer Anwendung zur anderen wechseln können, ohne das Produkt zu beschädigen. Können Sie einen Klettverschluss waschen? Die Klettverschlüsse von RS PRO sind maschinenwaschbar, sodass Schmutz leicht abgewaschen werden kann, ohne dass das Produkt verfärbt oder beschädigt wird. Wie befestigen Sie einen Klettverschluss? Ein Klettverschluss kann mit freier Hand befestigt werden, oder sie können durch Kleben, Nähen, Heften und mehr fest und sicher an anderen Materialien befestigt werden, wodurch der Verschluss in einer Reihe von Umgebungen verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Breite:
16 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Nylon 66
Typ:
Klett
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder pvc weiß, kabelbinder, kabelbinder weiß, 1797181, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, HLR16W, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 2,098* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 15,44*
€ 18,37
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.