Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 68pF ±10% / 3kV dc, Gehäuse 1808 (4520M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 68pF ±10% / 3kV dc, Gehäuse 1808 (4520M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1795922
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C4520C0G3F680K200KA
EAN/GTIN:
     5059045929062
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68pF
Spannung = 3kV dc
Gehäuse-Form = 1808 (4520M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 2 x 2mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 2mm
Serie = C
Entstörklasse = Class 1

Fortschrittliches Design bietet eine verbesserte Spannungsfestigkeitseigenschaften.Die von TDK entwickelte integrierte Elektrodenstruktur und die Verwendung von Materialien mit niedriger dielektrischer Festigkeit führen zu einer sehr zuverlässigen Leistung in Hochspannungsanwendungen.Speziell für Reflow-Löten entwickeltAnwendungenWechselrichterschaltungen mit Flüssigkristall-HintergrundbeleuchtungLAN-KarteAllgemeine HochspannungsschaltungenGeräuschumgehung für die StromversorgungTransceiver für LANHub usw.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
3kV dc
Gehäuse-Form:
1808 (4520M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 2 x 2mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
2mm
Serie:
C
Entstörklasse:
Class 1
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tdk, 1795922, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C4520C0G3F680K200KA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.