Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 33nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 33nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795528
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J2NP01H333J125AA
EAN/GTIN:
     5059045929086
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +150°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1795528, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4J2NP01H333J125AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.