Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SA1E Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 20 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1795320
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-TN1-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 20 m
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 15 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = SA1E
Erfüllte Normen = CE-zertifiziert, cULus

Sechs Erfassungsmethoden Kabelmodell (drei Kabellängen) und Modelle mit M8-Steckverbinder verfügbar. NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, EIN bei hell, EIN bei dunkel auswählbar. Erfassungsbereich verdoppelt mit den Modellen SA1E-T mit Durchgangsstrahl und SA1E-P polarisiert reflektierend. Äußerst stabil mit ausgezeichneter Vibrations- und Stoßfestigkeit. Koaxiales polarisiert reflektierendes Modell (SA1E-X) gewährleistet eine stabile Erkennung unbeeinflusst von der Bauweise, Neigung oder Bewegungen des Objekts, und das schnelle Ansprechen sowie der kleine Strahl gewährleisten ein zuverlässiges Zählen der Zielobjekte, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Luftgebläse-Montageblock zum Installieren eines Lüfters für die Reinigung der Linsenoberfläche. Ideal zur Aufrechterhaltung einer sauberen Linsenoberfläche und Sensorleistung. Neun Arten von Schlitze für Modelle mit Durchgangsstrahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
20 m
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
15 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
SA1E
Erfüllte Normen:
CE-zertifiziert, cULus
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke idec, 1795320, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Idec, SA1ETN12M, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.