Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie China-Marker Gelb, 12 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sharpie China-Marker Gelb, 12 Stk.
Sharpie China-Marker Gelb, 12 Stk.
Sharpie China-Marker Gelb, 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-1794020
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     S0305101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Markierwachsstift
Trockenmarker
Farbe = Gelb
Verpackungsmenge = 12

Sharpie gelbe MarkierungDer Sharpie gelbe Marker ist ein Porzellangraphenstift, der auf Glas-, Metall- und Kunststoffoberflächen für technische Aufgaben oder Messungen verwendet werden kann. Die weiche Wachsspitze markiert deutlich, ohne das Material zu beschädigen. Es ist auch nicht notwendig, die Spitze zu schärfen, ziehen Sie einfach die umwickelte Schnur, um mehr Wachs für zusätzliche Arbeit freizulegen. Dieser Marker ist so formuliert, dass er Feuchtigkeit und Verblassen widersteht, und ist papierumwickelt, so dass er nie angespitzt werden muss. Ziehen Sie einfach die Schnur und ziehen Sie den Streifen nach unten, um mehr Marker freizulegen.Eigenschaften und Vorteile Löscht leicht und sauber mit einem feuchten Tuch Fade- und feuchtigkeitsbeständige Wachsstiftformel sorgt für gut sichtbare Markierungen Keine Schärfung erforderlich Ziehen Sie die Papierverpackung zurück, um mehr Marker zu erhalten Packung mit zwölf Bleistiften Wachs ist wasserbeständig und lichtechtAnwendungen Beschichtete Oberflächen Overhead-Projektorfolien
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Verpackungsmenge:
12
Weitere Suchbegriffe: Wachsmarkierstift, sharpie permanentmarker 12 stück, permanent marker, sharpie permanent marker, 1794020, Bürobedarf, Schreib- und Zeichen-Ausstattung, China-Markers, Sharpie, S0305101, Office Supplies, Writing & Drawing Supplies, China Markers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,04*
€ 47,93*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 33,12*
€ 49,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,27*
€ 56,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,86*
€ 53,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,83667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.