Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais 1-phasig 0.03A 0.003A DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais 1-phasig 0.03A 0.003A DIN-Schienen
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais 1-phasig 0.03A 0.003A DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-1793518
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184790 EMR6-I1-A-1
EAN/GTIN:
     4015081788262
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Stromstärke
Elektrische Phasen = 1
Montage Typ = DIN-Schienen
Strom erfasst min. = 0.003 A, 0.01 A, 0.1A
Strom erfasst max. = 0.03 A, 0.1 A, 1A
Verzögerungszeit = 0,1 → 30s
Serie = Eaton Moeller
Strombereich = 0,003 → 0,03 A, 0,01 → 0,1 A, 0,1 → 1A

Eaton StromüberwachungsrelaisDas Eaton Stromüberwachungsrelais ist ein ideales Schutzgerät für eine Vielzahl von Schaltanlagenanwendungen. Die Überwachung einer 3-phasigen Stromversorgung ist wichtig, um die an die Stromversorgung angeschlossenen elektrischen Geräte zu schützen. Leistungsschwankungen können die Geräte erheblich beschädigen. Dieses Relais ist in der Lage, Funktionen im Zusammenhang mit der Stromversorgung wie Unterstrom und Überstrom zu überwachen. Dieses Relais ist universell für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie reduziert die Bestandskosten und spart Zeit bei der Geräteauswahl. Wie jedes andere Eaton Relais garantiert dieses Überwachungsrelais minimale Abschaltzeit, hohe Effizienz und eine nachhaltige Lebensdauer.Eigenschaften und Vorteile• Umgebungstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 60 °C. • Burst- und Überspannungsschutz • Kontaktkonfiguration: CO • Hohe Stoßfestigkeit • Immun gegen Strahlung • LED-Statusanzeigen • Mechanische Lebensdauer von 30M Zyklen • Schnelle Reaktionszeit • WetterschutzAnwendungen• Stromüberwachungsgeräte • Elektrotechnik • Fabrikautomation • Leichte industrielle Umgebungen • Niederspannungs-Schalttechnik • Überwachungsgeräte • Überwachung der Maschinentemperaturen • Prozessleittechnik • WohneinrichtungenZertifizierungen• CAN/CSA-zertifiziert • CCC-Zulassung • EAC-Zulassung • GL-zertifiziert • Schutzart IP20 für Klemmen • Schutzart IP50 für Gehäuse • UL 508-Zulassung
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Stromstärke
Elektrische Phasen:
1
Montage Typ:
DIN-Schienen
Strom erfasst min.:
0.003 A, 0.01 A, 0.1A
Strom erfasst max.:
0.03 A, 0.1 A, 1A
Verzögerungszeit:
0,1 → 30s
Serie:
Eaton Moeller
Strombereich:
0,003 → 0,03 A, 0,01 → 0,1 A, 0,1 → 1A
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, industrierelais, 1793518, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 184790EMR6I1A1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,08*
€ 133,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,59*
€ 136,08*
Frei Haus
ab € 122,11*
€ 136,08*
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 142,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,66*
€ 248,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.