Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1793139 Herst.-Nr.: 2203447 EAN/GTIN: 4055626403359 |
| |
|
| | |
| Abmessungen Innen = 114.8 x 94.8 x 14.3mm Länge Innen = 115 mm Breite Innen = 95 mm Höhe Innen = 14 mm Gehäusematerial = Polycarbonat Anzahl der Pins = 1 Schutzart = IP40
Komplettgehäuse für Leiterplatten, befestigt an den Eckeinlagen, einschließlich Gehäusehälften, Seitenverkleidungen geschlossen, Eckeinlagen mit Leiterplattenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Leiterplattenbefestigung, hellgraues Gehäuse mit türkisblauen EckeinlagenHohes Maß an Anwendungsflexibilität dank des modularen Gehäusedesigns Flexible Leiterplattenbefestigung, passt für praktisch alle Formfaktoren Praktische Anpassungsoptionen Geringerer Logistikaufwand dank Bauteilen, die miteinander kompatibel sind Weitere Informationen: | | Abmessungen Innen: | 114.8 x 94.8 x 14.3mm | Länge Innen: | 115 mm | Breite Innen: | 95 mm | Höhe Innen: | 14 mm | Gehäusematerial: | Polycarbonat | Anzahl der Pins: | 1 | Schutzart: | IP40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, 1793139, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Phoenix Contact, 2203447, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,65* | € 32,19* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,12* | € 32,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,98* | € 35,21* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,23* | € 35,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,03* | € 51,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|