Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattengehäuse, Polycarbonat, 164.8 x 114.8 x 14.3mm, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793132
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203441
EAN/GTIN:
     4055626402598
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
phoenix contact leergehäuse
Abmessungen Innen = 164.8 x 114.8 x 14.3mm
Länge Innen = 165 mm
Breite Innen = 115 mm
Höhe Innen = 14 mm
Gehäusematerial = Polycarbonat
Anzahl der Pins = 1
Schutzart = IP40

Komplettgehäuse für Leiterplatten, befestigt an den Eckeinlagen, einschließlich Gehäusehälften, Seitenverkleidungen geschlossen, Eckeinlagen mit Leiterplattenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Leiterplattenbefestigung, schwarzes Gehäuse mit türkisblauen EckeinlagenHohes Maß an Anwendungsflexibilität dank des modularen Gehäusedesigns Flexible Leiterplattenbefestigung, passt für praktisch alle Formfaktoren Praktische Anpassungsoptionen Geringerer Logistikaufwand dank Bauteilen, die miteinander kompatibel sind
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
164.8 x 114.8 x 14.3mm
Länge Innen:
165 mm
Breite Innen:
115 mm
Höhe Innen:
14 mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Anzahl der Pins:
1
Schutzart:
IP40
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse schwarz, 1793132, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Phoenix Contact, 2203441, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,94*
€ 36,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,72*
€ 36,08*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,05*
€ 42,79*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,54*
€ 43,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,70*
€ 62,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 241,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.