Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1793115 Herst.-Nr.: 2203333 EAN/GTIN: 4055626404455 |
| |
|
| | |
| Abmessungen Innen = 114.8 x 94.8 x 14.3mm Länge Innen = 115 mm Breite Innen = 95 mm Höhe Innen = 14 mm Gehäusematerial = Polycarbonat Anzahl der Pins = 1 Schutzart = IP40
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar, einschließlich Gehäusehälften, Seitenverkleidungen geschlossen, selbstklebende Kuppeln für Leiterplattenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Leiterplattenbefestigung, Gehäuse: schwarz mit türkisblauen EckeinlagenHohes Maß an Anwendungsflexibilität dank des modularen Gehäusedesigns Flexible Leiterplattenbefestigung, passt für praktisch alle Formfaktoren Praktische Anpassungsoptionen Geringerer Logistikaufwand dank Bauteilen, die miteinander kompatibel sind Weitere Informationen: | | Abmessungen Innen: | 114.8 x 94.8 x 14.3mm | Länge Innen: | 115 mm | Breite Innen: | 95 mm | Höhe Innen: | 14 mm | Gehäusematerial: | Polycarbonat | Anzahl der Pins: | 1 | Schutzart: | IP40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse schwarz, 1793115, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Phoenix Contact, 2203333, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,04* | € 34,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,05* | € 35,24* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,24* | € 35,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,53* | € 35,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,10* | € 51,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|