Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen STPT2-40 Überspannungsschutzgerät Mersen SPD Typ 2 40kA 275 V ac, DIN-Schienen Montage, 72 x 70 x 90mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793063
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83020152 / STPT2-40K275V-4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Mersen SPD Typ 2
Betriebsspannung max. = 275 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 40kA
Serie = STPT2-40
Länge = 72mm
Tiefe = 70mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 72 x 70 x 90mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

STP T2 40 ist die Serie der Typ 2/Klasse II-Geräte zum Entladen von Überspannungen. Geeignet für die zweite Schutzstufe in Einspeiseverteilertafeln, in denen Schutzeinrichtungen vom Typ 1 vorgeschaltet sind, oder für die erste Schutzstufe in gewerblichen oder anderen Anwendungen, die keinen direkten Stößen ausgesetzt sind und kein externes Blitzschutzsystem aufweisen.
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Mersen SPD Typ 2
Betriebsspannung max.:
275 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
40kA
Serie:
STPT2-40
Länge:
72mm
Tiefe:
70mm
Höhe:
90mm
Abmessungen:
72 x 70 x 90mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 40ka, 1793063, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Mersen, 83020152STPT240K275V4P, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.