Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen STPT2-40 Überspannungsschutzgerät Mersen SPD Typ 2 40kA 275 V ac, DIN-Schienen Montage, 36 x 70 x 90mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1793059
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83020116 / STPT2-40K275V-2PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Mersen SPD Typ 2
Betriebsspannung max. = 275 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 40kA
Serie = STPT2-40
Länge = 36mm
Tiefe = 70mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 36 x 70 x 90mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

STP T2 40 ist die Serie der Typ 2/Klasse II-Geräte zum Entladen von Überspannungen. Geeignet für die zweite Schutzstufe in Einspeiseverteilertafeln, in denen Schutzeinrichtungen vom Typ 1 vorgeschaltet sind, oder für die erste Schutzstufe in gewerblichen oder anderen Anwendungen, die keinen direkten Stößen ausgesetzt sind und kein externes Blitzschutzsystem aufweisen.
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Mersen SPD Typ 2
Betriebsspannung max.:
275 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
40kA
Serie:
STPT2-40
Länge:
36mm
Tiefe:
70mm
Höhe:
90mm
Abmessungen:
36 x 70 x 90mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 40ka, 1793059, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Mersen, 83020116STPT240K275V2PG, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.