Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 300h, 110V ac, 2 Kont. Einfach, 2 Wechselschalter (SPDT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 300h, 110V ac, 2 Kont. Einfach, 2 Wechselschalter (SPDT)
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 300h, 110V ac, 2 Kont. Einfach, 2 Wechselschalter (SPDT)
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 300h, 110V ac, 2 Kont. Einfach, 2 Wechselschalter (SPDT)
Artikel-Nr.:
     108EL-1792925
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792925
EAN/GTIN:
     5059045078876
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Zeitrelais
ausschalter 2 polig
Versorgungsspannung = 110V ac
Montage Typ = Frontplattenmontage
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.1 s → 300h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 2 Wechselschalter (SPDT)
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 110V ac
Anschluss Typ = 8-poliger Steckverbinder
Breite = 48mm
Tiefe = 48mm
Verzögerungszeit = 0,1s

8-poliger Stecker Analoge Wählanzeige Einschaltverzögerung mit sofortigem Kontakt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110V ac
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung | Einfach
Zeitbereich:
0.1 s → 300h
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
2 Wechselschalter (SPDT)
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
110V ac
Anschluss Typ:
8-poliger Steckverbinder
Breite:
48mm
Tiefe:
48mm
Verzögerungszeit:
0,1s
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, zeitrelais ansprechverzögert, 1792925, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, TCR5BK110A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.