Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 300h, 24V dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 300h, 24V dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 300h, 24V dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 300h, 24V dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-1792922
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792922
EAN/GTIN:
     5059045078852
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 24V dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Zeitbereich = 0.1 s → 300h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 24V dc
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 48mm
Tiefe = 48mm
Verzögerungszeit = 0,1s

11-poliger Stecker Analoge Wählanzeige Multifunktions-Zeitgeber
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Zeitbereich:
0.1 s → 300h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
24V dc
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
48mm
Tiefe:
48mm
Verzögerungszeit:
0,1s
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 1792922, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, TCR6BM24D, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.