Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall HF-Splitter SMA, Anz.Stecker 3, 50Ω, 1 → 2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1792548
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R434212000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Interfacetyp = SMA
Impedanz = 50Ω
Betriebsfrequenz = 1 → 2GHz
Anzahl der Stecker = 3

LEISTUNGSTEILER 2W SMA 1–2 GHZ
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
SMA
Impedanz:
50Ω
Betriebsfrequenz:
1 → 2GHz
Anzahl der Stecker:
3
Weitere Suchbegriffe: 1792548, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Verteiler, Radiall, R434212000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Splitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,23*
€ 842,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,83*
€ 824,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 658,20*
€ 783,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,81*
€ 764,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,16*
€ 746,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,34*
€ 707,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.