| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1791572 Herst.-Nr.: 73415-0951 EAN/GTIN: 5059045198932 |
| |
|
| | |
| Koaxialanschlusstyp = MMCX-Steckverbinder Montagetyp = Kabelmontage Impedanz = 50Ω Anschlussart = Crimp Gehäuseausrichtung = gewinkelt Größe = Micro Miniature Betriebsfrequenz = 6GHz Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Verbindungstyp = Schnappend
50 Ohm, MCX-Jack, Kartenrandmontage-Leiterplattenbuchse, 0,76 μm Goldbeschichtung (Au), Band und Rolle Weitere Informationen: | | Koaxialanschlusstyp: | MMCX-Steckverbinder | Montagetyp: | Kabelmontage | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Crimp | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Größe: | Micro Miniature | Betriebsfrequenz: | 6GHz | Gehäusebeschichtung: | Gold über Nickel | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Verbindungstyp: | Schnappend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1791572, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Molex, 734150951, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |