Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Einfach 53.3V 36.7V min., 2-Pin, SMD 33V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Einfach 53.3V 36.7V min., 2-Pin, SMD 33V max DO-214AB (SMC)
Artikel-Nr.:
     108EL-1791418
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5.0SMDJ33CA-Q
EAN/GTIN:
     5059045807643
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 53.3V
Durchschlagspannung min. = 36.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 33V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Impulsspitzen-Strom max. = 93.9A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
Rest-Sperrstrom max. = 2µA

The markets of portable communications, computing and video equipment are challenging the semiconductor industry to develop increasingly smaller electronic components. Today, designers of compact electronic systems are faced with board space constraints, thus driving the requirement for alternative packaging technologies. Functional integration and miniaturization is the key to success! To aid this miniaturization campaign, a new generation of Chip Diodes from Bourns has emerged that offers the capability to provide a silicon diode with minimal packaging overhead.Bourns offers Transient Voltage Suppressor Diodes for surge and ESD protection applications, in compact chip package DO-214AB (SMC) size format. The Transient Voltage Suppressor series offers a choice of Working Peak Reverse Voltage from 12 V up to 43 V and Breakdown Voltage up to 52.8 V.Halogen free Surface mount SMC package Standoff voltage: 12 to 43 volts PeakPulsePower: 5000 watts
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
53.3V
Durchschlagspannung min.:
36.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
33V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Impulsspitzen-Strom max.:
93.9A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
7.11 x 6.22 x 2.42mm
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1791418, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, 50SMDJ33CAQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.