Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XP-G2 SMD LED Weiß 3 V, 153 lm, 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790492
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPGBWT-HE-0000-00HE7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3v
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 125 °C
Lichtstrom = 153 lm
Linsenform = Dom
Serie = XLamp XP-G2

Auf der Basis der SC3-Technologie liefert die LED XLamp® XP-G2 bis zu 20 % mehr Lumen pro Watt und 2,5-mal die Lumen pro Euro gegenüber über der ursprünglichen XP-G, was die Systemkosten um bis zu 57 % senkt. Die neue XP-G2 ist optisch kompatibel mit der ursprünglichen XP-G – und bietet so Leistungsverbesserungen bei der Bereitschaftsgeschwindigkeit zur Verkürzung des LED-Befestigungsdesignzyklus und Verbesserung der Vorlaufzeit. Eine Option mit hohem Wirkungsgrad steht ebenfalls zur Verfügung. Die LED XP-G2 mit hohem Wirkungsgrad nutzt die neueste Hochleistungs-Chip-Technologie von Cree, um 25 % mehr Lichtleistung über einen höheren Maximalstrom von 2000 mA, einen höheren Wirkungsgrad und einen niedrigeren thermischen Widerstand zu liefern. Die XP-G2 kombiniert eine hohe Leuchtkraft mit einem hohen Wirkungsgrad und wurde für gerichtete Anwendungen mit hoher Lichtleistung von der Innen- und Außenbeleuchtung bis zu tragbaren Leuchten und zur Leuchtenaufrüstung optimiert.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
125 °C
Lichtstrom:
153 lm
Linsenform:
Dom
Serie:
XLamp XP-G2
Weitere Suchbegriffe: 1790492, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPGBWTHE000000HE7, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,01*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,812*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.