Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Leiterplattenbuchse Gerade 24-polig / 2-reihig, Raster 4.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789939
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15-24-7241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Typ = Leiterplattenbuchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 600 V
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 42385
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Typ:
Leiterplattenbuchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
600 V
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
42385
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, 1789939, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 15247241, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
720
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,48*
2 Tage
1011
1
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 8,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 720 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 720 Stück
Mindestbestellmenge: 720 Stück ( entspricht € 3.225,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
15-24-7240
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.