Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15-24-7241 BUCHSENLEISTE, 24POS, 2REIHEN, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049484
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15-24-7241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 4.2 mm
  • Produktpalette: Mini-Fit BMI 42385
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, Printbuchsen, Steckverbinder, MOLEX, 15-24-7241, 3049484, 304-9484
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    720
    Frei Haus
    ab € 3,58*
    € 4,50*
    Lager 139
    1011
    1
    € 14,99*
    ab € 3,47*
    € 8,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    15-24-7240
    ab € 2,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.