Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Fester Einlegeboden Schwarz Belüftet, 435mm x 360mm x 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789287
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     6 465 02
EAN/GTIN:
     3245066465029
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Typ = Feste Ablage
Abmessungen = 435 x 360mm
Höhe = 2U
Serie = Linkeo

Fester Einlegeboden Linkeo – 2 HE – Tiefe 360 mm – Schraubbefestigung auf 2 x 19-Zoll-StützenLinkeo freistehende 19-Zoll-Schränke – Schränke und Geräte Schwarz RAL 9005 Schraubbefestigung auf 2 x 19-Zoll-Stützen: Höhe: 2 HE Max. Last: 15 kg Fachtiefe 360 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Feste Ablage
Abmessungen:
435 x 360mm
Höhe:
2U
Serie:
Linkeo
Weitere Suchbegriffe: 1789287, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Legrand, 646502, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.