| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1788975 Herst.-Nr.: FGG.2B.799.DN EAN/GTIN: 5059045885917 |
| |
|
| | |
| Tüllentyp = Kabeltülle Kabeldurchmesser max. = 9.7mm Material = Messing Farbe = Silber Serie = 2B
Gerade Stecker Serie 2B/3B. Diese mehrpoligen, runden Steckverbinder der Serie 2B/3B von Lemo verfügen über ein selbstverriegelndes Push-Pull-Steckverbindersystem, um einen sicheren Halt sicherzustellen, der beständig gegen Vibrationen und Stöße ist. Diese Steckverbinder sind ideal geeignet, wenn maximale elektrische Isolierung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile:. Gerade Stecker mit Kabelklemmen und Positionierungsführung. Mit Stiftkontakten zum Anlöten. Eine Kabelklemmzange ist nicht im Lieferumfang enthalten (im Unterschied zu Serie 0B und 1B, die mit Zange geliefert werden). Weitere Informationen: | | Tüllentyp: | Kabeltülle | Kabeldurchmesser max.: | 9.7mm | Material: | Messing | Farbe: | Silber | Serie: | 2B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 1788975, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lemo, FGG2B799DN, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets |
| | |
| |