Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 2B Kabeltülle 8.3mm bis Ø 9.2mm Messing Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 2B Kabeltülle 8.3mm bis Ø 9.2mm Messing Silber
Artikel-Nr.:
     108EL-1788969
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.2B.792.DN
EAN/GTIN:
     5059045931454
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
lemo kabeltülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser min. = 8.3mm
Kabeldurchmesser max. = 9.2mm
Material = Messing
Farbe = Silber
Serie = 2B

Lemo Serie 2B Kabelstecker. Bis max. 9mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser min.:
8.3mm
Kabeldurchmesser max.:
9.2mm
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Serie:
2B
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 1788969, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lemo, FGG2B792DN, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.