Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 2B Kabeltülle 6.3mm bis Ø 7.2mm Messing Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1788931
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.2B.772.DN
EAN/GTIN:
     5059045992653
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
lemo kabeltülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser min. = 6.3mm
Kabeldurchmesser max. = 7.2mm
Material = Messing
Farbe = Silber
Serie = 2B

Lemo Serie 2B Kabelstecker. Bis max. 9mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser min.:
6.3mm
Kabeldurchmesser max.:
7.2mm
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Serie:
2B
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 1788931, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lemo, FGG2B772DN, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 12,59*
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 5,08*
€ 15,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.