Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kentucky Fleece-Ersatzmopp, Gelb, zur Verwend.mit Griff-Code: 2371449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787640
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787640
EAN/GTIN:
     5059045073574
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Typ = Fleece-Ersatzmopp
Farbe = Gelb
Größe = 28.5cm
Zur Verwendung mit = Griff-Code: 2371449
Handelsname = Kentucky

Eigenschaften und Vorteile Farbcodiert, um gegenseitige Verunreinigung zu verhindern Sehr saugfähiges, unverwobenes leichtes Material
Weitere Informationen:
Typ:
Fleece-Ersatzmopp
Farbe:
Gelb
Größe:
28.5cm
Zur Verwendung mit:
Griff-Code: 2371449
Handelsname:
Kentucky
Weitere Suchbegriffe: Wandschrubber, Wischschrubber, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, schrubber gelb, schrubber, 1787640, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, RS PRO, RSDKM150Y, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.