Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787418
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ13A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 27.2V
Durchschlagspannung min. = 14.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 13V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 85A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 4.6mm

Transil™ TVS SMD unidirektional, 400W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
27.2V
Durchschlagspannung min.:
14.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
13V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
85A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1787418, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMAJ13ATR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,75*
€ 637,5425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,80*
€ 631,652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,55*
€ 602,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 491,60*
€ 585,004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,00*
€ 542,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.