Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2.4V / 250 mW max, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2.4V / 250 mW max, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1787119
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-C2V4,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 100Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50µA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 250mW, Serie BZX84
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
100Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50µA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, diode sot-23, 1787119, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX84C2V4,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0434*
10
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0522*
2 Tage
29785
5
€ 14,99*
ab € 0,029*
€ 0,1711*
1
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,1948*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.