Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Ratiometrisch, 2 mA 6,6 → 12,6 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor Ratiometrisch, 2 mA 6,6 → 12,6 Vdc
Artikel-Nr.:
     108EL-1785673
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS94A1F
EAN/GTIN:
     5059039200603
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Ausgangstyp = Ratiometrisch
Montageart = Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung = 6,6 → 12,6 Vdc
Anschlusstyp = Leiterplatte
Schaltstrom = 2 mA
Länge = 7.62mm
Breite = 15.24mm
Tiefe = 1.78mm
Abmessungen = 7,62 x 15,24 x 1,78 mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

LOHET ICs. Keramikbasierte ratiometrische Hall-Effekt-Geräte, die eine Ausgangsspannung erzeugen, die proportional zur Intensität des Magnetfelds ist, dem sie ausgesetzt sind. Dreipolige Inline-Leiterplatten-Anschlussklemmen, 0,1 Zoll Abstand Lasergeschnittene Dünn- und Dickschichtwiderstände –40 bis +125 °C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Ratiometrisch
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung:
6,6 → 12,6 Vdc
Anschlusstyp:
Leiterplatte
Schaltstrom:
2 mA
Länge:
7.62mm
Breite:
15.24mm
Tiefe:
1.78mm
Abmessungen:
7,62 x 15,24 x 1,78 mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1785673, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Honeywell, SS94A1F, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.