| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1785461 Herst.-Nr.: MX6AWT-A1-0000-000DE3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = PLCC 2 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Strahlstrom = 4000mW Anzahl der Pins = 2 Lichtstrom = 122 lm Linsenform = Quadratisch Serie = XLamp MX-6
Cree XLamp LEDs Serie MX-6. Die XLamp-LEDs der Produktfamilie MX-6 von Cree bieten die Leistung und Zuverlässigkeit der Beleuchtungsklasse der XLamp-LEDs von Cree in einem flachen PLCC-Gehäuse. XLamp-LEDs der Produktfamilie MX-6 sind innovative LEDs, die sich ideal für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen eignen wie: lineare Beleuchtung, LED-Leuchtmittel, Unterschrankbeleuchtung, Austausch von Leuchtstofflampen und Beleuchtung im Einzelhandel. Weiße LEDs mit hoher Lichtstromleistung Maximaler Treiberstrom: MX-6 = 1000 mA, MX-6S = 175 mA Maximale Durchlassspannung: MX-6 = 3,8 V, MX-6S = 22 V Großer Strahlungswinkel: 120° Gleichmäßige Leuchtdichte ohne sekundäre Optik ANSI-kompatible Farbtonbehälter Elektrisch neutrale Wärmebrücke Unbegrenzte Lagerhaltbarkeit bei ≤ 30 °C / 85 % RL Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | PLCC 2 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Strahlstrom: | 4000mW | Anzahl der Pins: | 2 | Lichtstrom: | 122 lm | Linsenform: | Quadratisch | Serie: | XLamp MX-6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1785461, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, MX6AWTA10000000DE3, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |