Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XM-L2 SMD LED Weiß 2,9 V, 200 lm, 125 °C 5050 13000mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785403
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XMLBWT-02-0000-000HT20Z8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5050
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,9 V
Strahlstrom = 13000mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 125 °C
Lichtstrom = 200 lm
Linsenform = Rund
Oberflächenfarbe = 2700K

Cree XLamp XM-L2 LEDs. Die Cree XM-L2 LEDs sind leistungsstarke weiße LEDs, die der vorherigen Cree XM-L Serie folgen. Die XM-L2-LEDs haben dieselbe 5 x 5 mm Grundfläche wie die XM-L-Serie, bieten aber stattdessen eine um 20 % höhere Lichtleistung. So ist es wirklich gerade vorwärts, Ihre vorhandenen Designs zu verbessern. Sie können die XM-L2 LEDs sogar verwenden, um die Anzahl der in einem Design verwendeten LEDs zu verringern, um Kosten zu senken, ohne die Lichtleistung oder -qualität zu reduzieren.. Paket 5050 ANSI-kompatible Farbbehälter Bindet und getestet bei 85 °C. Maximaler Antriebsstrom: 3000 mA Geringer Wärmewiderstand: 2,5 °C/W Weitwinkel: 125° Elektrisch neutraler thermischer Pfad. Wo werden sie verwendet? Die XM-L2 Single-Die-LEDs sind die perfekte Wahl für jede Anwendung, die sowohl eine hohe Lichtleistung als auch Zuverlässigkeit erfordert. Einschließlich: Direktive Beleuchtung Hohe Bucht Low Bay Straßenbeleuchtung Parkplätze Tragbare Geräte solarbetriebene Beleuchtung. SC³-Technologie Cree SC³ Technologie ist Advanced Siliciumcarbid Technologie. SC³ LED-Chips zeichnen sich durch technologisch führende Architektur und Phosphor aus. Er bietet eine höhere Lichtleistung bei höherer Effizienz.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5050
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,9 V
Strahlstrom:
13000mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
125 °C
Lichtstrom:
200 lm
Linsenform:
Rund
Oberflächenfarbe:
2700K
Weitere Suchbegriffe: 1785403, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XMLBWT020000000HT20Z8, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,62064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 763,26*
€ 908,2794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 760,60*
€ 905,114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 700,55*
€ 833,6545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 687,66*
€ 818,3154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 655,16*
€ 779,6404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.