Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 60MHz 48 KB 512 KB Flash TQFP 64-Pin 30-Kanal x 10 Bit, 30-Kanal x 12 Bit ADC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785210
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP512GM306-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 60MHz
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 48 KB
Instruktionssatz-Architektur = Harvard
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle = 4
Timer-Auflösung = 16 bit, 32bit

16-bit-Digital-Signal-Controller dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx. Die digitalen Signal-Controller der Produktfamilie dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx von Microchip sind eine umfassenden Serie an 16-Bit-DSPs, basierend auf dem dsPIC33e-Kern, und bieten eine Leistung von bis zu 70 MIPS. Die Serie verfügt über einen umfangreichen Array-Speicher und Gehäusevarianten, von denen alle eine große Vielfalt an Platinen-Peripheriegeräten bieten. Mikrocontroller-Funktionen. 70 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 21 bis 85 E/A-Stifte – Modellabhängig Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD)
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
60MHz
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
48 KB
Instruktionssatz-Architektur:
Harvard
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle:
4
Timer-Auflösung:
16 bit, 32bit
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, Encoder IC, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 1785210, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33EP512GM306IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,90*
2 Tage
432
1
€ 14,99*
ab € 6,22*
€ 11,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MA330031-2
ab € 37,06*
Zubehör
Microchip Technology
MA330031
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.