Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785179
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL074CDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 13V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm

TL06x, TL07x, TL08x, JFET-Eingänge, Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom. TL06x, TL07x, und TL08x sind Operationsverstärker mit hoher Eingangsimpedanz-JFET-Eingangsstufe. Sie verfügen über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten, geringe Eingangsruhe- und Offsetströme und einen niedrigen Offsetspannungs-Temperaturkoeffizienten. Niedriger Stromverbrauch: 200 μA (TL06X, je Verstärker) Große Gleichtakt- und Differentialspannungsbereiche Rauscharm, 15 nV/√Hz (TL07x) (typisch) Niedrige harmonische Verzerrung: 0,01 % (TL07x) Ausgangs-Kurzschlussschutz Interne Frequenzkompensation Latch-Up-freier Betrieb Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 16 V/μs (TL07x, TL08x), 3,5 V/μs (TL06x)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
13V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1785179, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL074CDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,218*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,26*
2 Tage
2650
50
€ 7,00*
ab € 0,133*
€ 0,335*
5
€ 5,90*
ab € 0,186*
€ 0,478*
2 Tage
105
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.