Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785041
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STRVS280X02F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 280V
Durchschlagspannung min. = 209V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 188V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 2A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Prüfstrom = 1mA

Wiederholende Überspannungsableiter, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
280V
Durchschlagspannung min.:
209V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
188V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
2A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: 1785041, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, STRVS280X02F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,862*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,39477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,284*
€ 340,67796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,772*
€ 338,87868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,06*
€ 324,9414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,64*
€ 313,7316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,862*
€ 281,86578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.