Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 2kbit EEPROM-Chip, Seriell Interface, SOIC, 200ns SMD 256 x 8, 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 2kbit EEPROM-Chip, Seriell Interface, SOIC, 200ns SMD 256 x 8, 256 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1785035
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M93C56-WMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

EEPROM mit seriellem Zugriff, Microwire, STMicroelectronics. MICROWIRE™-Bus gemäß Industriestandard
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 4000 cmos, 1785035, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M93C56WMN6P, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,28*
1 Tag
1500
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,383*
1
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 1,087*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 162,81*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,14*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.