Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12C PIC 8bit THT 1024 x 12 Wörter PDIP 8-Pin 4MHz 41 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12C PIC 8bit THT 1024 x 12 Wörter PDIP 8-Pin 4MHz 41 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1784937
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12C509A-04I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC12C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1024 x 12 Wörter
Grenzfrequenz = 4MHz
RAM Speicher-Größe = 41 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
A/D-Wandler = 0

PIC12Cxxx 8-Bit-Mikrocontroller. Dieser leistungsfähige (Anweisungsausführung in einer Mikrosekunde (μ)) und dennoch leicht zu programmierende (nur 33 Ein-Wort-Anweisungen) CMOS-OTP-basierte 8-Bit-Mikrocontroller packt die leistungsfähige PIC®-Architektur von Microchip in ein 8-poliges Gehäuse. 6 E/A-Stifte mit 25 mA Quelle/Senke pro E/A, 4 Oszillator-Auswahlen einschließlich des internen 4 MHz RC-Oszillators mit programmierbarer Kalibrierung und Reset bei Einschaltung. Für alle Neuentwicklungen sollte die Verwendung von PIC12F-Varianten in Betracht gezogen werden.
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1024 x 12 Wörter
Grenzfrequenz:
4MHz
RAM Speicher-Größe:
41 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
A/D-Wandler:
0
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, microchip eprom, pic mikrocontroller, 8 bit mikrocontroller, 1784937, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12C509A04IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,4704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,50784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,6002*
€ 141,13424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,7504*
€ 135,36298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,31*
€ 131,2689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,72*
€ 122,2368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,4704*
€ 107,65978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.