Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12C PIC 8bit THT 512 x 12 Wörter PDIP 8-Pin 4MHz 25 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12C PIC 8bit THT 512 x 12 Wörter PDIP 8-Pin 4MHz 25 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1784936
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12C508A-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC12C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 512 x 12 Wörter
Grenzfrequenz = 4MHz
RAM Speicher-Größe = 25 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 3 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0

PIC12Cxxx 8-Bit-Mikrocontroller. Dieser leistungsfähige (Anweisungsausführung in einer Mikrosekunde (μ)) und dennoch leicht zu programmierende (nur 33 Ein-Wort-Anweisungen) CMOS-OTP-basierte 8-Bit-Mikrocontroller packt die leistungsfähige PIC®-Architektur von Microchip in ein 8-poliges Gehäuse. 6 E/A-Stifte mit 25 mA Quelle/Senke pro E/A, 4 Oszillator-Auswahlen einschließlich des internen 4 MHz RC-Oszillators mit programmierbarer Kalibrierung und Reset bei Einschaltung. Für alle Neuentwicklungen sollte die Verwendung von PIC12F-Varianten in Betracht gezogen werden.
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
512 x 12 Wörter
Grenzfrequenz:
4MHz
RAM Speicher-Größe:
25 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
3 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom, pic mikrocontroller, 1784936, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikrocontroller, Microchip, PIC12C508A04P, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,4604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,32434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,0202*
€ 123,78404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,2504*
€ 119,29798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,5704*
€ 117,29878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,0302*
€ 108,32594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,4604*
€ 94,55788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.