Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT SiC-Schottky Diode Dual, gemeinsame Kathode, 1200V / 50A, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784647
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSH40120ADN-F085
EAN/GTIN:
     5059045301363
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247
Dauer-Durchlassstrom max. = 50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Dual, gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.19kA
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247
Dauer-Durchlassstrom max.:
50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Dual, gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.19kA
Weitere Suchbegriffe: 1784647, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FFSH40120ADNF085, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,23*
€ 33,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,90*
€ 35,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.